Motion
SXQ000FA
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917769
N° MFRSXQ000FA
Prix1,469.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917769
N° MFRSXQ000FA
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
Prix1,469.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur de course nette
    24 po
  • Hauteur du produit
    2.00 po
  • Longueur du produit
    28.50 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    20.00 lb
  • Largeur
    3.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application industrielle
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Type de montage
    Tête Bride rectangulaire
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Extrémité de tige style 1
    Filetage UN mâle intermédiaire
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série Q6
  • Tandem
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE DE LA SÉRIE Q6 SXQ000FA HYDRO-LINE LI
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Léger, mais solide
  • Conçu pour durer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté