1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
ZERO MAX
6A22C-048-048-01
6A22C-048-048-01
N° D’ARTICLE MI
12921278
N° MFR
6A22C-048-048-01
Prix
646.91 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Couplages d’arbres
Accouplements de manchon
ZERO MAX 6A22C-048-048-01
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
6A22C-048-048-01
6A22C-048-048-01
N° D’ARTICLE MI
12921278
N° MFR
6A22C-048-048-01
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
646.91 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Éléments de couplage de type Flex-Link
Aperçu
Description du fabricant
6A22C-048-048-01 CD CPLG SIMPLE FLEX CLA
Vous pourriez également aimer
SKF
6005 2RSJEM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
00048073
En stock
En stock
74.04 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
QSMLLV-M5-4-I
QSMLLV-M5-4-I Fixation en L par insertion, longue
N° D’ARTICLE MI
11501893
En stock
Commande d’usine
3.58 $
chacun
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
700H200
Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-3415 – H – usage intensif, pas de 0.5000 po, largeur de 2.0000 po, 140 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI
00695471
En stock
En stock
202.96 $
chacun
Ajouter au panier
BODINE ELECTRIC CO.
0791
Entraînement CC - 7/16 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-10, 50/60 Hz, NEMA 1
N° D’ARTICLE MI
02248078
En stock
En stock
500.89 $
chacun
Ajouter au panier
BODINE ELECTRIC CO.
N1295
Moteur métrique à usage général - 1/7 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, Base 1400 tr/min, Montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI
01782673
En stock
Commande d’usine
505.82 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
C2SL-C-A
BOL DE LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI
05624749
En stock
En stock
6.45 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, fiche, M5
N° D’ARTICLE MI
07364104
En stock
Commande d’usine
62.55 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
ADN-50-50-I-P-A
Course de 50 mm, avec trou traversant via un support fileté femelle (avec accessoires)
N° D’ARTICLE MI
07219297
En stock
En stock
155.43 $
chacun
Ajouter au panier
NTN
6005ZZC2
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
02087390
En stock
En stock
45.65 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
ADNGF-25-20-P-A
course de 20 mm
N° D’ARTICLE MI
11512042
En stock
Commande d’usine
168.08 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté