Motion
6P18-A1C-033-033-01

ZERO MAX
6P18-A1C-033-033-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 53 mm, OAL 63 mm
N° D’ARTICLE MI12926615
N° MFR6P18-A1C-033-033-01
Prix876.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
6P18-A1C-033-033-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 53 mm, OAL 63 mm
N° D’ARTICLE MI12926615
N° MFR6P18-A1C-033-033-01
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
Prix876.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0630 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po, 8 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0170 po

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.7100 po
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Couple de crête
    360
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    A1C
  • Couple de serrage
    115
  • Raideur de torsion
    850 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
6P18-A1C-033-033-01 CD CPLG ALUM SERVO H