Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.1810 po;4.60 mm
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po, 65 mm
- Diamètre min. de l’alésage1.0000 po, 24 mm
- Diamètre extérieur123 mm
- Longueur totale168 mm
- Désalignement parallèle0.0490 po;1.24 mm
Détails
- Distance entre les extrémités de l’arbre1.8900 po;48.00 mm
- Vitesse maximale6700 tr/min
- Couple de crête5000 po-lb;564 N-m
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Couple de serrage181 pi-lb;245 N-m
- Couple nominal (po-lb)2500 po-lb
- Raideur de torsion9319 po-lb/degré;60324 N-m/rad