Motion
SC025R-007-007

ZERO MAX
SC025R-007-007

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 29 mm, OAL 32.80 mm
N° D’ARTICLE MI12929830
N° MFRSC025R-007-007
Prix155.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SC025R-007-007

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 29 mm, OAL 32.80 mm
N° D’ARTICLE MI12929830
N° MFRSC025R-007-007
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
Prix155.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0150 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2500 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Longueur totale
    32.80 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po
  • Poids
    40 g

Détails

  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SC
  • Couple de serrage
    9
  • Couple nominal (po-lb)
    35 po-lb
  • Raideur de torsion
    432 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
SERVO DOUBLE FLEXION TAILLE SC025R-007-007 25