FALK 1090T HUB 3.5000 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.5000 po, 3.88 (T10) po, 3.88 (T20) po, 3.88 (T35-T moyeu) po, 4 (T31) po, longueur de 4 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage