Motion
TT2X-JF-007-012

ZERO MAX
TT2X-JF-007-012

Embrayage mécanique - 0.7500 po, alésage max. 20 mm
N° D’ARTICLE MI12936396
N° MFRTT2X-JF-007-012
Prix1,035.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT2X-JF-007-012

Embrayage mécanique - 0.7500 po, alésage max. 20 mm
N° D’ARTICLE MI12936396
N° MFRTT2X-JF-007-012
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
Prix1,035.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.2500 po, 57.15 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po, 20 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po, 10 mm
  • Alésage minimum
    0.3750 po;10 mm
  • Longueur totale
    2.2500 po, 57.15 mm
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    18 à 350, 2.0 à 39.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT2X-JF-007-012 TORQ-TENDER JF MONTAGE AVEC