Spécifications
Dimensions
- Longueur2.5600 po, 65 mm
- Diamètre maximal de l’alésage1.1250 po, 28 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po, 14 mm
- Alésage minimum0.5000 po;14 mm
- Longueur totale2.5600 po, 65 mm
- Poids3.25 lb
Details
- Plage de couple18 à 500, 2.0 à 56.5 N-m
Aperçu
Description du fabricant
TT3-JF-003-013 MONTAGE JF TORQ-TENDER