Motion
TT3TAN-C-002-002-008

ZERO MAX
TT3TAN-C-002-002-008

Embrayage mécanique - 3.0000 po, 76.20 mm DE
N° D’ARTICLE MI12937236
N° MFRTT3TAN-C-002-002-008
Prix1,599.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3TAN-C-002-002-008

Embrayage mécanique - 3.0000 po, 76.20 mm DE
N° D’ARTICLE MI12937236
N° MFRTT3TAN-C-002-002-008
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
Prix1,599.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.7100 po, 119.63 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po, 14 mm
  • Alésage minimum
    0.5000 po;14 mm
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Diamètre total
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur totale
    4.7100 po, 119.63 mm
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Plage de couple
    240 à 1000, 27.1 à 113.0 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT3TAN-C-002-002-008 COUPLURE TORQ-TENDER