Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Pression de contact du moyeu15954 psi
- Extérieur Diamètre54 mm
- Longueur totale78 mm
- Taille de la visM16
- Pression de contact de l’arbre135 N/mm^2
- Poids2.31 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées1
- SérieETP-EXPRESS
- Force axiale transmissible11465 lbf