Motion
ETP-S45

ZERO MAX
ETP-S45

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 45 mm, DI 59 mm
N° D’ARTICLE MI12938102
N° MFRETP-S45
Prix821.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-S45

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 45 mm, DI 59 mm
N° D’ARTICLE MI12938102
N° MFRETP-S45
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
Prix821.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Poussée transmise maximale
    6969 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    59 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    516 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    6969 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-S45 ETP 45MM ID CLASSIC SHORT BUSHIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good