Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Pression de contact du moyeu24656 psi
- Extérieur Diamètre125 mm
- Longueur totale143 mm
- Taille de la visM22
- Pression de contact de l’arbre170 N/mm^2
- Poids13.62 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées2
- SérieETP-TECHNO
- Force axiale transmissible75308 lbf