Motion
ETP-T110

ZERO MAX
ETP-T110

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 110 mm, DI 138 mm
N° D’ARTICLE MI12938104
N° MFRETP-T110
Prix7,594.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-T110

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 110 mm, DI 138 mm
N° D’ARTICLE MI12938104
N° MFRETP-T110
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
Prix7,594.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M22
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    138 mm
  • Longueur totale
    153 mm
  • Taille de la vis
    M22
  • Poids
    15.61 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    44 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Série
    ETP-TECHNO
  • Force axiale transmissible
    92168 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE TECHNO ETP-T110 ETP 110MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good