Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Pression de contact du moyeu24656 psi
- Extérieur Diamètre19 mm
- Longueur totale41 mm
- Taille de la visM12
- Poids0.55 lb
Détails
- Type de brideBride
- SérieETP-TECHNO
- Force axiale transmissible1124 lbf