Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM2.5 x 12
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Pression de contact du moyeu8,702 psi
- Extérieur Diamètre20 mm
- Longueur totale0.6102 po
- Taille de la visM2.5x12
- Pression de contact de l’arbre110 N/mm^2
- Poids0.04 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-D
- Force axiale transmissible719 lbf