Motion
PSL-D-14

ZERO MAX
PSL-D-14

Bague sans clé - série PSL-D, DI 14 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938113
N° MFRPSL-D-14
Prix132.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-D-14

Bague sans clé - série PSL-D, DI 14 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938113
N° MFRPSL-D-14
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
Prix132.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M3
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Pression de contact du moyeu
    7252 psi
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Taille de la vis
    M3x16
  • Pression de contact de l’arbre
    100 N/mm^2
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-D
  • Force axiale transmissible
    1079 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ALLIAGE DE MODÈLE D PSL-D-14 POSI LOK 14MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR