Motion
PSL-D-16-C

ZERO MAX
PSL-D-16-C

Bague sans clé - série PSL-D-C, DI 16 mm, DI 32 mm
N° D’ARTICLE MI12938116
N° MFRPSL-D-16-C
Price$291.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-D-16-C

Bague sans clé - série PSL-D-C, DI 16 mm, DI 32 mm
N° D’ARTICLE MI12938116
N° MFRPSL-D-16-C
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
Price$291.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Pression de contact du moyeu
    8,702 psi
  • Outside Diameter  
    32 mm
  • Longueur totale
    21 mm
  • Taille de la vis
    M4x16
  • Pression de contact de l’arbre
    130 N/mm^2
  • Poids
    0.15 lb

Details

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-D-C
  • Force axiale transmissible
    1888 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-D-16-C POSI LOK 16MM ID MODÈLE D NICK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif