Motion
PSL-D-25

ZERO MAX
PSL-D-25

Bague sans clé - série PSL-D, DI 25 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI12938127
N° MFRPSL-D-25
Prix258.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-D-25

Bague sans clé - série PSL-D, DI 25 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI12938127
N° MFRPSL-D-25
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
Prix258.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pression de contact du moyeu
    11,603 psi
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M6x25
  • Pression de contact de l’arbre
    140 N/mm^2
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    91.46 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-D
  • Force axiale transmissible
    4339 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ALLIAGE DE MODÈLE D PSL-D-25 POSI LOK 25MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif