Motion
PSL-D-7

ZERO MAX
PSL-D-7

Bague sans clé - série PSL-D, DI 7 mm, DI 17 mm
N° D’ARTICLE MI12938150
N° MFRPSL-D-7
Prix121.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-D-7

Bague sans clé - série PSL-D, DI 7 mm, DI 17 mm
N° D’ARTICLE MI12938150
N° MFRPSL-D-7
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
Prix121.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M2.5 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Pression de contact du moyeu
    8702.26 psi
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Longueur totale
    0.5310 po
  • Taille de la vis
    M2.5x10
  • Pression de contact de l’arbre
    140 N/mm^2
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    PSL-D
  • Force axiale transmissible
    472 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-D-7 POSI LOK 7MM DI MODÈLE D ALLIAGE ST