Motion
PSL-G-100

ZERO MAX
PSL-G-100

Bague sans clé - série PSL-G, DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI12938152
N° MFRPSL-G-100
Prix413.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-100

Bague sans clé - série PSL-G, DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI12938152
N° MFRPSL-G-100
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
Prix413.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20,595 psi
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    205 N/mm^2
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    45411 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-100 POSI LOK 100MM ID MODÈLE G ALLO