Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM12 x 30
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Pression de contact du moyeu19290 psi
- Extérieur Diamètre155 mm
- Longueur totale45 mm
- Taille de la visM12x30
- Pression de contact de l’arbre187 N/mm^2
- Poids5.58 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées14
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible45411 lbf