Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Pression de contact du moyeu14,649 psi
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre250 N/mm^2
- Poids0.49 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées8
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible6857 lbf