Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Pression de contact du moyeu14,649 psi
- Poussée transmise maximale6,857 lbf
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre250 N/mm^2
- Poids0.49 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Couple d’installation110.64 pi-lb
- Couple maximum transmis213 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SériePSL-G-C
- Force axiale transmissible6857 lbf