Motion
PSL-G-85

ZERO MAX
PSL-G-85

Bague sans clé - série PSL-G, DI 85 mm, DI 125 mm
N° D’ARTICLE MI12938190
N° MFRPSL-G-85
Prix325.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-85

Bague sans clé - série PSL-G, DI 85 mm, DI 125 mm
N° D’ARTICLE MI12938190
N° MFRPSL-G-85
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
Prix325.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19580 psi
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    199.003 N/mm^2
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    34396 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-85 POSI LOK 85MM DI MODÈLE G ALLIAGE