Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10 x 25
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Pression de contact du moyeu19,870 psi
- Extérieur Diamètre135 mm
- Longueur totale38 mm
- Taille de la visM10x25
- Pression de contact de l’arbre195 N/mm^2
- Poids3.68 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées18
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible37543 lbf