Motion
CFW500B33P0T2DB66G2

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B33P0T2DB66G2

CFW500B33P0T2DB66G2
N° D’ARTICLE MI12967658
N° MFRCFW500B33P0T2DB66G2
Prix3,805.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B33P0T2DB66G2

CFW500B33P0T2DB66G2
N° D’ARTICLE MI12967658
N° MFRCFW500B33P0T2DB66G2
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
Prix3,805.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    8.9000 po, 226.09 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    13.4000 x 8.5000 x 8.9000 po, 340.40 x 215.90 x 226.10 mm
  • Hauteur totale
    13.4000 po, 340.39 mm
  • Largeur totale
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conf, cartes de circuits imprimés mal revêtues, clavier intégré avec écran ACL, SoftPLC intégré
  • Liste des agences
    SIL 3, PL e
  • Plage de température ambiante
    -10 à 40 °C, 14 à 104 °F
  • Cartes d’option d’automatisation
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Cartes d’options de communication
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Accessoires compatibles
    ['CFW500-SFY2']
  • Tension de sortie du variateur
    230 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66, NEMA 4X
  • Type de boîtier
    NEMA 4X
  • Type de rétroaction
    Vecteur sans capteur
  • Puissance nominale pour service intensif
    10 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10 hp
  • Cartes d'option E/S
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Clavier/Affichage
    Clavier intégré avec écran ACL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFW500B33P0T2DB66G2
  • Température ambiante maximale
    40 °C, 104 °F
  • Température ambiante min.
    -10 °C, 14 °F
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 104 °F, -10 à 40 °C
  • Mode de fonctionnement
    Scalaire, VVW, VVW pour moteur PM et contrôle vectoriel
  • Courant de sortie en service normal
    33 A
  • PLC Fonctions
    SoftPLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    CFW500-SFY2
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Facultatif
  • Modbus de communication en série
    Modbus RTU
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU, BACnet
  • Options de communication série
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Communication série Profibus Dp
    Facultatif
  • Série
    CFW500
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 104 °F
  • Normes respectées
    SIL 3, PL e
  • Nom commercial/de marque
    CFW500
  • Application typique
    Aliments et boissons, ventilateurs, échappements, pompes centrifuges, refroidissement, eau et eaux usées, agriculture

Aperçu

Description du fabricant
CFW500B33P0T2DB66G2 CONDUITE CFW500B33P0T2D