Motion
01018ES1DFD215T-S

WEG ELECTRIC CORP
01018ES1DFD215T-S

Moteur pour travaux agricoles - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI12967839
N° MFR01018ES1DFD215T-S
Prix3,084.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018ES1DFD215T-S

Moteur pour travaux agricoles - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI12967839
N° MFR01018ES1DFD215T-S
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
Prix3,084.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    180 lb, 81.6466 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ic411 - Tefc; Monté au pied; Acier laminé; Polyester par immersion et cuisson; Caoutchouc; Drain automatique; Tige en acier au carbone SAA 1040/45 ; Peinture Ral 3003 207N (Iso 12944 - C2); Cosses de mise à la terre unique; Couvercle de ventilateur en acier; Protecteur de surcharge manuel; Ventilateur en plastique; Joint de roulement de joint d’étanchéité pour anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :10, F#213/5T, TR/MIN :1800, 230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6208 2RS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    39.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • Couple de pleine charge
    30.1 pi-lb;40.81 N-m
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    J
  • kW
    7.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01018ES1DFD215T-S
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
01018ES1DFD215T-S MOTEUR 10HP 4P 213/5T W