Motion
1X400 USINE VAPEUR 250 EMBALLAGE

GATES RUBBER CO
1X400 PLANT STEAM 250 WRAP

1X400 USINE VAPEUR 250 EMBALLAGE
N° D’ARTICLE MI12996885
N° MFR1X400 PLANT STEAM 250 WRAP
Prix46.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X400 PLANT STEAM 250 WRAP

1X400 USINE VAPEUR 250 EMBALLAGE
N° D’ARTICLE MI12996885
N° MFR1X400 PLANT STEAM 250 WRAP
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
Prix46.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.52 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C).
  • Code d’harmonisation
    4009.22.0050
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • CUP_NON
    770075703648
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
36055009 1X500RL PM VAPEUR 250 RASOIR