Motion
VAPORISATEUR 1X100 MINE 1000 BLEU

GATES RUBBER CO
1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE

VAPORISATEUR 1X100 MINE 1000 BLEU
N° D’ARTICLE MI12996889
N° MFR1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE

VAPORISATEUR 1X100 MINE 1000 BLEU
N° D’ARTICLE MI12996889
N° MFR1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE
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
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.42 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Service d’eau à haute pression dans les applications minières souterraines et service de lavage à l’eau chaude. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075516934
  • Pression de service
    68.9

Aperçu

Description du fabricant
BLEU 36190759 1 X 100 1000MP