Motion
1/2XLGRL  1000 PROPRE PW4000 GRIS

GATES RUBBER CO
1/2XLGRL 1000 CLEAN PW4000 GRY

1/2XLGRL 1000 PROPRE PW4000 GRIS
N° D’ARTICLE MI12996910
N° MFR1/2XLGRL 1000 CLEAN PW4000 GRY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2XLGRL 1000 CLEAN PW4000 GRY

1/2XLGRL 1000 PROPRE PW4000 GRIS
N° D’ARTICLE MI12996910
N° MFR1/2XLGRL 1000 CLEAN PW4000 GRY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    1 tresse, fil
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075738732
  • Pression de service
    280

Aperçu

Description du fabricant
46579463 1/2XLGRL 1000FT NETTOYAGE MAÎTRE PW