Motion
2-1/2X150 EAU 150SD

GATES RUBBER CO
2-1/2X150 WATER 150SD

2-1/2X150 EAU 150SD
N° D’ARTICLE MI12996920
N° MFR2-1/2X150 WATER 150SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X150 WATER 150SD

2-1/2X150 EAU 150SD
N° D’ARTICLE MI12996920
N° MFR2-1/2X150 WATER 150SD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.96 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles. Le tube EPDM est spécialement composé pour traiter les produits chimiques doux et une variété de solutions, y compris Lasso*, Lasso II* et Freedom*. (*Marques déposées de Monsanto)
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075753858
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
46860084 2-1/2X150 MAÎTRE D’EAU 150SD