Motion
3X200 CARBURANT 150SD MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX

3X200 CARBURANT 150SD MEGAFLEX
N° D’ARTICLE MI12996924
N° MFR3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX
Prix78.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX

3X200 CARBURANT 150SD MEGAFLEX
N° D’ARTICLE MI12996924
N° MFR3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX
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
Prix78.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.44 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour les camions-citernes, les parcs de stockage de carburant et les camions de service de champ pétrolifère lorsqu’un tuyau de transfert de carburant ultra flexible et résistant au pliage maximal est nécessaire.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075607953
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
46882167 3 X 200 LONGHORN MÉGAFLEX 150 P