Motion
4X100 BG SERVCE CHAMP PÉTROLIFÈRE 400SD

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD SERVCE 400SD

4X100 BG SERVCE CHAMP PÉTROLIFÈRE 400SD
N° D’ARTICLE MI12996927
N° MFR4X100 BG OILFIELD SERVCE 400SD
Prix230.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD SERVCE 400SD

4X100 BG SERVCE CHAMP PÉTROLIFÈRE 400SD
N° D’ARTICLE MI12996927
N° MFR4X100 BG OILFIELD SERVCE 400SD
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
Prix230.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    25.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.10 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz. Transfert de carburants raffinés (essence commerciale, diesel) et d’autres produits pétroliers. Les tuyaux de transfert sont conçus pour un contact intermittent avec des carburants raffinés et doivent être vidangés après utilisation. Idéal pour les applications de transfert de tuyaux de quai en mer/à terre impliquant un service de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau extrêmement léger et flexible avec une pression de service nominale élevée et un petit rayon de courbure minimum est requis. Pour les applications Bio-Diesel et autres carburants alternatifs, voir Fuel Master. Les tuyaux de transfert de pétrole ne peuvent être utilisés avec tous les grades de Bio-Diesel que si l’exposition est intermittente et que le tuyau est vidangé entre les utilisations.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075726470
  • Pression de service
    27.6

Aperçu

Description du fabricant
46882243 4X100FT SER DE CHAMP PÉTROLIFÈRE EN OR NOIR