Motion
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF

1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
N° D’ARTICLE MI12996934
N° MFR1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
Prix40.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF

1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
N° D’ARTICLE MI12996934
N° MFR1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
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
Prix40.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.88 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Entretien du camion-citerne, y compris le camion-citerne, où une aspiration complète ou des pressions de travail nominales sont requises. Idéal pour les applications de manutention de pétrole brut, de sel et d’eau douce, de fond de réservoir, de boue de forage, de solutions diluées d’acides chlorhydriques, de carburants diesel et de transfert des eaux usées. Tableau de résistance chimique des barrières de référence.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075780267
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
46882366 1 1/2X100 SUPER-VAC NOIR ET OR