Motion
6X100 EN VRAC+ 150SD

GATES RUBBER CO
6X100 BULK+ 150SD

6X100 EN VRAC+ 150SD
N° D’ARTICLE MI12996946
N° MFR6X100 BULK+ 150SD
Prix274.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X100 BULK+ 150SD

6X100 EN VRAC+ 150SD
N° D’ARTICLE MI12996946
N° MFR6X100 BULK+ 150SD
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
Prix274.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    48.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.97 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux en vrac par aspiration, gravité ou systèmes pneumatiques où la résistance à l’abrasion est l’exigence principale. Exemples : ciment sec, sable, gravier, aliments pour animaux, graines et boues.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D3
  • CUP_NON
    770075747567
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
46910045 6X100 MAÎTRE EN VRAC PLUS 150SD