Motion
1X100 CHEM+ XLPE 200SD ROUGE

GATES RUBBER CO
1X100 CHEM+ XLPE 200SD RED

1X100 CHEM+ XLPE 200SD ROUGE
N° D’ARTICLE MI12996958
N° MFR1X100 CHEM+ XLPE 200SD RED
Prix63.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 CHEM+ XLPE 200SD RED

1X100 CHEM+ XLPE 200SD ROUGE
N° D’ARTICLE MI12996958
N° MFR1X100 CHEM+ XLPE 200SD RED
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
Prix63.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem de scellement Plus XLPE contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en polyéthylène réticulé modifié est « meilleur de sa catégorie » pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur « ouverte » de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 950 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Havane
  • Matériau du tube
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron - Type K
  • CUP_NON
    072053654745
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
46950684 1X100 MAÎTRE CHIM PLUS XLPE 200