Motion
1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD BLANC

GATES RUBBER CO
1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD WHITE

1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD BLANC
N° D’ARTICLE MI12996989
N° MFR1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD WHITE
Prix81.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD WHITE

1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD BLANC
N° D’ARTICLE MI12996989
N° MFR1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD WHITE
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
Prix81.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.47 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem, le Chemmaz Plus UHMWPE, contient un hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux dans des coudes serrés. Le tube en polyéthylène de poids moléculaire très élevé offre une excellente résistance chimique et est soutenu par Gates Gatron. Le Chem Master de 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C) est conçu pour un nettoyage facile dans un bain contenant 101 % d’eau. Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 450 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    Polyéthylène de poids moléculaire très élevé - Type L
  • CUP_NON
    770075513360
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
46970123 1X100 CHEM MASTER PLUS UHMWPE W