Motion
R-MLE2525

NTN
R-MLE2525

Roulement à manchon - Alésage de 25 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI13012773
N° MFRR-MLE2525
Prix18.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R-MLE2525

Roulement à manchon - Alésage de 25 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI13012773
N° MFRR-MLE2525

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9843 po, 25 mm
  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.9843 po, 25 mm
  • Épaisseur
    0.0591 po, 1.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb;Sans entretien;Construction à paroi mince
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Manchon de roulement MLE en acier revêtu de PTFE 25mm DI x 28mm DE x 25mm longueur
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0 035/0 mm
  • Tolérance de longueur
    0/-0.4 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R-MLE2525
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0 035/0 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    MLE
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    4547359164763

Aperçu

Description du fabricant
R-MLE2525 UNITÉ BRG