Motion
FF3469-1808S
Adaptateurs coudés Aeroquip série FF3469 STC/SAE mâles
N° D’ARTICLE MI13012939
N° MFRFF3469-1808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Aeroquip série FF3469 STC/SAE mâles
N° D’ARTICLE MI13012939
N° MFRFF3469-1808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    3.38 po
  • Hexagonales
    0.87 po
  • Taille hexagonale
    0.87 po
  • Longueur
    1.56 po
  • Longueur totale
    1.56 po
  • Largeur
    1.94 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur coudé
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs coudés Aeroquip série FF3469 STC/SAE mâles
  • Style de fin 1
    STC
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18X1.5
  • Type de fin 1
    STC
  • Style de fin 2
    EIG
  • Type de fin 2
    EIG
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3469-1808S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146065254
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF3469
  • CUP_NON
    678146065254

Aperçu

Description du fabricant
FF3469-1808S AEROQUIP FF3469 SERIES ELBO
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté