Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Type de taille de fin 15/16 po
- Extrémité 2 Taille5/16 po
- Type de taille End 25/16 po
- Hauteur1.28 po
- Longueur1.50 po
- Longueur totale1.50 po
- Poids0.01 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur coudé
- Mot-clé de descriptionRaccord Aeroquip série JD23
- Numéro de catalogue du fabricantJD23-3901-05
- Numéro CUP du fabricant678146150325
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- SérieSérie JD23
- CUP_NON678146150325
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE