Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Type de taille de fin 11 5/16 po
- Hauteur1.64 po
- Hexagonales1.638 po
- Taille hexagonale1.638 po
- Longueur1.12 po
- Longueur totale1.12 po
- Poids0.49 lb
- Largeur1.64 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionBouchon de bossage à joint torique pour adaptateurs droits Aeroquip série 900598
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant213-900598-16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 900598
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE