Motion
213-900598-8
Bouchon de bossage à joint torique pour adaptateurs droits Aeroquip série 900598
N° D’ARTICLE MI13013015
N° MFR213-900598-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon de bossage à joint torique pour adaptateurs droits Aeroquip série 900598
N° D’ARTICLE MI13013015
N° MFR213-900598-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Hexagonales
    0.875 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Longueur
    0.80 po
  • Longueur totale
    0.80 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Bouchon de bossage à joint torique pour adaptateurs droits Aeroquip série 900598
  • Style de fin 1
    ORB
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    ORB
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    213-900598-8
  • Numéro CUP du fabricant
    678146052858
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 900598
  • CUP_NON
    678146052858

Aperçu

Description du fabricant
213-900598-8 AEROQUIP SÉRIE 900598 STRA
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE