Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Type de taille de fin 19/16 po
- Hauteur0.88 po
- Hexagonales0.88 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Longueur1.24 po
- Longueur totale1.24 po
- Largeur0.88 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsMonel
- Mot-clé de descriptionTube sil-braze mâle/femelle marin série Aeroquip 202240 SAE 37°
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Brasure
- Type de fin 2Brasure
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant4-202240-6-6
- MatérielMonel
- SérieSérie 202240
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité