Motion
FF2801-0506-496

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF2801-0506-496

Adaptateurs droits Aeroquip série FF2801 ORB type STC mâle/femelle
N° D’ARTICLE MI13013112
N° MFRFF2801-0506-496
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF2801-0506-496

Adaptateurs droits Aeroquip série FF2801 ORB type STC mâle/femelle
N° D’ARTICLE MI13013112
N° MFRFF2801-0506-496
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 po
  • Hauteur
    0.75 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Longueur
    1.13 po
  • Longueur totale
    1.13 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF2801 ORB type STC mâle/femelle
  • Style de fin 1
    ORB
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Type de fin 1
    ORB
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF2801-0506-496
  • Numéro CUP du fabricant
    678146064967
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF2801
  • CUP_NON
    678146064967

Aperçu

Description du fabricant
FF2801-0506-496 AEROQUIP FF2801 SÉRIE S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE