Motion
B878S000014-6.5

BUNTING BEARINGS LLC
B878S000014-6.5

Bar à barres pleines - série C87850 , 1-3/4 po DE, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en alliage « vert » sans plomb Bronze ECO
N° D’ARTICLE MI13013332
N° MFRB878S000014-6.5
Prix149.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B878S000014-6.5

Bar à barres pleines - série C87850 , 1-3/4 po DE, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en alliage « vert » sans plomb Bronze ECO
N° D’ARTICLE MI13013332
N° MFRB878S000014-6.5
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
Prix149.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    4400
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    B878S000014-6.5
  • Matériel
    ECO Alliage « vert » sans plomb bronze
  • Spécification du matériel
    C87850 BRONZE ECO
  • Valeur V max.
    450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 204.4 °C, -40 à 400 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    C87850
  • Normes respectées
    ASTM B505

Aperçu

Description du fabricant
B878S000014-6.5 C87850 SANS PLOMB SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté