Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pompe et filtre dédiés par réservoir pour prévenir la contamination croisée des lubrifiants et assurer une propreté maximale • Confinement des déversements intégré pour la conformité EPA et SPCC • Ensembles de tuyaux d’extinction d’incendie ignifuges – Réservoirs aluminisés de calibre 12 homologués MSHA CFR30 disponibles en 4 tailles et 10 couleurs – 30, 65, 120 et 240 gallons Livrés préassemblés – avec manuel du propriétaire détaillé comprenant les instructions d’installation
- Type de produitAccessoires pour équipement de lubrification
Aperçu
Description du fabricant
3A0C00 SYSTÈMES DE STOCKAGE EN VRAC AVANCÉS
- Pompe et filtre dédiés par réservoir pour éviter la contamination croisée des lubrifiants et assurer une propreté maximale
- Confinement des déversements intégré pour la conformité EPA et SPCC
- Ensembles de tuyaux d’extinction d’incendie ignifuges – Réservoirs aluminisés de calibre 12 homologués MSHA CFR30 disponibles en 4 tailles et 10 couleurs – 30, 65, 120 et 240 gallons Livrés préassemblés – avec manuel du propriétaire détaillé comprenant les instructions d’installation