Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie85 mm
- Global Largeur85 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas3850 mm
Détails
- Section de la ceintureD14M
- Type de courroie14M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- MatérielCaoutchouc
- Température de fonctionnement maximale100°C / 212 °F
- Température maximale100°C / 212 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents275
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 100°C / -22 à 212 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
- CôtésSimple face