Motion
3850-D14M-170
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3850 mm, largeur de 170 mm, 275 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI13087840
N° MFR3850-D14M-170
Prix8,660.67 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3850 mm, largeur de 170 mm, 275 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI13087840
N° MFR3850-D14M-170
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
Prix8,660.67 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3850 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Nombre de Dents  
    275
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100°C / -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre

Aperçu

Description du fabricant
3850-D14M-170 OMÉGA OMÉGAS À DEUX CÔTÉS OPTIBELT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good