Motion
17843700A

ATOS
17843700A

17843700A
N° D’ARTICLE MI13102948
N° MFR17843700A
Prix739.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ATOS
17843700A

17843700A
N° D’ARTICLE MI13102948
N° MFR17843700A
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
Prix739.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    9/16
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    7/16
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    7/16

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    178
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
DHE-0713/AMV-XK 24DC 21
  • 5 cannelure
  • Carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures standard et longues
  • Angle Helix 38°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
  • Options plates de tige Weldon