Motion
278LCB10000B

ATOS
278LCB10000B

278LCB10000B
N° D’ARTICLE MI13102957
N° MFR278LCB10000B
Prix478.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ATOS
278LCB10000B

278LCB10000B
N° D’ARTICLE MI13102957
N° MFR278LCB10000B
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
Prix478.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/4
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    5
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Oui
  • Revêtement
    Blaze ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    278CB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
DHE-0713/L2-X 110DC 20
  • 5 cannelure
  • Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
  • Standard
  • long
  • et des cannelures extra longues
  • Technologie de bris de puce décalée
  • Angle Helix 40°
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin